Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com, USB C USB-Hub, 4 USB Ports, USB A, USB C, USB, Netzteil, 15.2 x 6 x 2.4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2368313
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB31C2A2CME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach
Anzahl der USB Ports = 4
USB-Standard = USB C
USB-Anschlusstyp = USB A, USB C
Stromversorgung = Netzteil
Netzwerkverbindungstyp = USB
Abmessungen = 15.2 x 6 x 2.4cm
Weitere Informationen:
Anzahl der USB Ports:
4
USB-Standard:
USB C
USB-Anschlusstyp:
USB A, USB C
Stromversorgung:
Netzteil
Netzwerkverbindungstyp:
USB
Abmessungen:
15.2 x 6 x 2.4cm
Weitere Suchbegriffe: 2368313, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB Hubs, StarTech.com, HB31C2A2CME, Computing & Peripherals, Computer Components & Software
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,17*
€ 167,22*
€ 3,50*
ab € 141,43*
€ 175,72*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 147,05*
€ 182,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 143,68*
€ 182,65*
Frei Haus
ab € 148,36*
€ 182,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.