Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 4AM6442 Trenntransformator, Primär 500V ac / Sekundär 230V ac, 2000VA 1-phasig, 8.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2368433
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM6442-5FT10-0FA0
EAN/GTIN:
     4001869904085
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Primär-Nennspannung = 500V ac
Sekundär-Nennspannung = 230V ac
Nennleistung = 2000VA
Anzahl der Phasen = 1
Ausgangsstrom = 8.7A
Serie = 4AM6442
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
500V ac
Sekundär-Nennspannung:
230V ac
Nennleistung:
2000VA
Anzahl der Phasen:
1
Ausgangsstrom:
8.7A
Serie:
4AM6442
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, einphasentrafo 2000va, 2368433, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Baustellentransformatoren, Siemens, 4AM64425FT100FA0, Power Supplies & Transformers, Transformers, Site Transformers
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 521,84*
€ 583,93*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,00*
€ 592,43*
Frei Haus
ab € 579,57*
€ 634,25*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 599,98*
€ 652,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 656,69*
€ 734,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,20*
€ 873,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,29*
€ 869,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,86*
€ 854,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,37*
€ 806,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,69*
€ 781,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.