Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki DC-Axiallüfter, 12 V dc / 3W, 136 x 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2368472
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9RFA1312P3G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 131.5±0.5mm
Leistungsaufnahme = 3W
Tiefe = 28mm
Abmessungen = 136 x 28mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
131.5±0.5mm
Leistungsaufnahme:
3W
Tiefe:
28mm
Abmessungen:
136 x 28mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 2368472, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9RFA1312P3G001, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 68,92*
€ 90,69*
Frei Haus
ab € 67,49*
€ 91,24*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 98,75*
€ 159,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.