Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 136x136x28mm 12V 126m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30239337
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9RFA1312P3G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=9RFA1312P3G001, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=10.2 V, Breite=136 mm, Durchflussrate=126 m³/h, Gebläsedrehzahl=5450 min -1 , Geräuschpegel=49 dBA, Höhe=136 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=250 mA, Nennstrom min.=160 mA, Tiefe=28 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Litze, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=SanAce 9RFA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
204 g
Tiefe:
136 mm
Bruttogewicht:
204 g
Breite:
131 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,10*
€ 90,85*
Lager 115
Frei Haus
ab € 67,48*
€ 91,17*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 98,74*
€ 159,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.