| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2369072 Herst.-Nr.: 2369072 EAN/GTIN: 5059044317167 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 0.5m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = Mini-USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 0.5m | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | Mini-USB B | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 0,5m, 2369072, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, 99CDL20620WT, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |