| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2369074 Herst.-Nr.: 2369074 EAN/GTIN: 5059044317181 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 1m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1m | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | USB B | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel a-b 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, 2369074, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, 99CDL2101, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |