Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Polypropylen Halter Typ Sperrvorrichtung, 1-fach Verriegelung bis 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2370513
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     045629
EAN/GTIN:
     0754473456290
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Verriegelung
Wartungssicherung
Typ = Sperrvorrichtung
Anzahl der Verriegelungen = 1
Material = Polypropylen
Befestigungspunkt Größe max. = 36mm
Weitere Informationen:
Typ:
Sperrvorrichtung
Anzahl der Verriegelungen:
1
Material:
Polypropylen
Befestigungspunkt Größe max.:
36mm
Weitere Suchbegriffe: 2370513, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 045629, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,78*
€ 75,75*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,96*
€ 80,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.