Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen - Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311875
EAN/GTIN:
     754473456290
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Verriegelung
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
gasflaschen verriegelung
Gasflaschen - Verriegelung
  • Auswahl der Verriegelungsvorrichtung ohne Berücksichtigung von Durchmessern und Flaschenaufsätzen
  • Verhindert den Zugriff auf das Hauptzylinderventil
  • Für Gewindestücke mit einem Durchmesser von bis zu 88 mm
  • Lässt sich innerhalb weniger Sekunden montieren
  • Es kann 1 Vorhängeschloss angebracht werden
  • Max. Bügelstärke (mm) 8,64
  • Min. lichte Bügelbreite (mm) 20,00
Technische Daten:
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 0,039
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
159 mm
Durchmesser Außen:
88.14 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
rot
Gewicht:
0,039 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 56,42*
€ 75,80*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,57*
€ 80,00*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.