Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Polypropylen Halter Typ Armaturabsperrung, 1-fach Verriegelung, 165.1mm bis 254mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2370522
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     065593
EAN/GTIN:
     0754473655938
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
Typ = Armaturabsperrung
Anzahl der Verriegelungen = 1
Material = Polypropylen
Befestigungspunkt Größe min. = 165.1mm
Befestigungspunkt Größe max. = 254mm
Weitere Informationen:
Typ:
Armaturabsperrung
Anzahl der Verriegelungen:
1
Material:
Polypropylen
Befestigungspunkt Größe min.:
165.1mm
Befestigungspunkt Größe max.:
254mm
Weitere Suchbegriffe: durchgangsventil, pp durchgangsventil, 2370522, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 065593, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,28*
€ 53,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,15*
€ 60,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.