Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, 165 bis 254 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-951
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311951
EAN/GTIN:
     754473655938
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
Absperrvorrichtung für Durchgangsventile, 165 bis 254 mm, gelb
  • Eine äußerst praktische Absperrvorrichtung für Ihre Durchgangsventile
  • Zur Absperrung von Durchgangsventilen mit unterschiedlichen Handraddurchmessern
  • Aus beständigem Polypropylen – ausgezeichnete Schlag- und Chemikalienbeständigkeit
  • Beständig gegen Temperaturen von -40 °C bis 150 °C
  • Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten
  • Handraddurchmesser (mm) 165,00 - 254,00
  • Max. Bügelstärke (mm) 9,53
  • Min. lichte Bügelbreite (mm) 19,05, Bügelbreite, (mm) 9,53
Technische Daten:
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 318
  • Gewicht [kg]: 0,61
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Breite Außen:
318 mm
Tiefe Außen:
76 mm
Höhe Außen:
276 mm
Durchmesser Außen:
267.21 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,61 kg
Weitere Suchbegriffe: durchgangsventil, pp durchgangsventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 40,28*
€ 53,74*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,15*
€ 60,07*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.