| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2370551 Herst.-Nr.: 150505 EAN/GTIN: 0754473615406 |
| |
|
| | |
| Typ = Schlüsselaufbewahrung Anzahl der Verriegelungen = 12 Material = Stahl Weitere Informationen: | | Typ: | Schlüsselaufbewahrung | Anzahl der Verriegelungen: | 12 | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Wartungssicherung, hangschloss, 2370551, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 150505, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,15* | € 120,41* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,13* | € 129,52* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,18* | € 147,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 115,18* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|