Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlimView Gruppenverschlusskasten, Stahl mit Deckel aus Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309065
EAN/GTIN:
     754473615406
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
SlimView Gruppenverschlusskasten, Stahl mit Deckel aus Polycarbonat
  • Der SlimView™ Gruppenverschlusskasten zeichnet sich durch sein innovatives schlankes Design und dem Deckel mit Aussparungen aus, in dem Vorhängeschlösser gerade aufgehängt werden können, um den Platzbedarf bei Gruppen-Lockout-Verfahren oder bei der Aufbewahrung der Vorhängeschlösser im Kasten zu verringern
  • Der Verschlusskasten kann bis zu 12 Vorhängeschlösser aufnehmen und lässt sich dank der Befestigungslöcher an einer Wand oder einem Shadowboard befestigen
  • Zudem verfügt er über einen transparenten Deckel, der volle Sichtbarkeit auf den Kasteninhalt bietet. Vorhängeschlösser sind nicht im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Farbe: rot
  • Breite außen [mm]: 267
  • Gewicht [kg]: 1,451
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Breite Außen:
267 mm
Tiefe Außen:
88 mm
Höhe Außen:
154 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
1,451 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,56*
€ 126,36*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,13*
€ 130,05*
Frei Haus
ab € 115,34*
€ 148,73*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 103,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.