| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2371485 Herst.-Nr.: 2TLA022303R0900 Orion1-4-30-150-E EAN/GTIN: 7350024481709 |
| |
|
| | |
| Serie = Orion1 Baugruppentyp = Empfänger, Sender Sicherheitstyp = Typ 4 Erfassungsabstand min. = 0.2m Erfassungsabstand max. = 20m Anschlusstyp = 5-polige M12-Stiftleiste Weitere Informationen: | | Serie: | Orion1 | Baugruppentyp: | Empfänger, Sender | Sicherheitstyp: | Typ 4 | Erfassungsabstand min.: | 0.2m | Erfassungsabstand max.: | 20m | Anschlusstyp: | 5-polige M12-Stiftleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2371485, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, ABB, 2TLA022303R0900Orion1430150E, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.058,64* | € 3.245,91* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.956,12* | € 3.251,10* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.802,71* | € 4.001,04* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 4.000,20* | € 4.216,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.153,62* | € 4.361,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|