Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KM Kontermutter für Einfache Welle, 50 x 70 x 11mm, Innen ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372195
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KM 10
EAN/GTIN:
     7316571353463
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Gegenmutter
Kontermutter
Typ = Kontermutter
Innendurchmesser = 50mm
Außendurchmesser = 70mm
Abmessungen = 50 x 70 x 11mm
Serie = KM
Weitere Informationen:
Typ:
Kontermutter
Innendurchmesser:
50mm
Außendurchmesser:
70mm
Abmessungen:
50 x 70 x 11mm
Serie:
KM
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, Wellenmutter, wellenführung skf, din 981, 2372195, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KM10, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,42*
1 Tag
21
1
€ 8,90*
ab € 5,66*
€ 7,84*
1 Tag
205
1
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 7,85*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,70*
€ 7,89*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,31*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.