Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KM Nutmutter für Lager, 21x25x5mm, Innen ø 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372204
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KM 2
EAN/GTIN:
     7316577754301
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Gegenmutter
Kontermutter
Typ = Nutmutter
Innendurchmesser = 15mm
Außendurchmesser = 25mm
Abmessungen = 21x25x5mm
Serie = KM
Weitere Informationen:
Typ:
Nutmutter
Innendurchmesser:
15mm
Außendurchmesser:
25mm
Abmessungen:
21x25x5mm
Serie:
KM
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter, skf kontermutter, din 981, 2372204, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, KM2, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,75*
3 Tage
306
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,96*
2 Tage
3
1
€ 8,90*
ab € 2,03*
€ 2,98*
5 Tage
292
1
€ 5,99*
ab € 2,28*
€ 3,44*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,67*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.