Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KM2 MUTTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976881853
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Gegenmutter
Kontermutter
SKF KM2 MUTTER
Innen 15 mm
Außen 25 mm
Breite 5 mm
Gewicht 0,009 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart Nutmutter

SKF KM2 MUTTER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KM2
Werksnummer:
10147884
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter, wellenmutter skf, din 981
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
304
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,94*
1 Tag
24
1
€ 8,90*
ab € 2,03*
€ 2,95*
Lager 1955
131
1
€ 5,99*
ab € 2,28*
€ 3,41*
4 Tage
100
10
€ 4,30*
ab € 2,59*
€ 3,46*
1
€ 4,95*
ab € 2,6192*
€ 3,7592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.