| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2372258 Herst.-Nr.: PCM 252815 M EAN/GTIN: 7316571486208 |
| |
|
| | |
| Bohrungsgröße = 25mm Außendurchmesser = 28mm Statische radiale Traglast = 88kN Weitere Informationen: | | Bohrungsgröße: | 25mm | Außendurchmesser: | 28mm | Statische radiale Traglast: | 88kN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2372258, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, SKF, PCM252815M, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,40* | € 1,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,42* | € 2,14* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,57* | € 2,44* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,7233* | € 2,5933* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,67* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|