| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00189980 Herst.-Nr.: PCM 252815 M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| POM Composite-Gleitlager, Baureihe PCM..M, gerade (zylindrische) Buchsen aus POM-Verbundwerkstoff der Ausführung M, Stahlrücken mit aufgesinterter Zinnbronze, Porenfüllung und Deckschickt aus Acetalharz. Initialschmierung erforderlich. Die Buchsen sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Nach der Erstbefüllung sind sie für minimalen Wartungsaufwand bei schwierigen Betriebsbedingungen optimiert. Taschen in der Gleitfläche dienen als Fettbehälter. Die Nachschmierung kann die Lagerlebensdauer erheblich verlängern. Trotz ihrer kompakten Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. • Kostengünstig durch lange Gebrauchsdauer • Sehr gute Reibungseigenschaften • Hohe Tragfähigkeit • Hohe Gleitgeschwindigkeit Weitere Informationen: | | Ausführung: | zylindrisch | Aussendurchmesser in mm: | 28 | Baureihe: | PCM..M | eClass51: | 23050191 | eClass61: | 23050191 | eClass71: | 23050191 | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +110°C | Innendurchmesser in mm: | 25 | Kurzbezeichnung: | Gleitlagerbuchse | Länge in mm: | 15 | Werkstoff: | POM composite | UNSPSC131: | 31171509 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,40* | € 1,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,42* | € 2,14* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,57* | € 2,44* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,7233* | € 2,5933* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,67* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|