Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC RQ Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 50mm / Hub 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373698
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     RDQB50TF-65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 65mm
Bohrung = 50mm
Ausführung = Zweifach
Serie = RQ
Weitere Informationen:
Hub:
65mm
Bohrung:
50mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
RQ
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, compact cylinder smc, iso zylinder, 2373698, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, SMC, RDQB50TF65, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,81*
€ 101,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,63*
€ 143,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.