Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Installationskanal nach VDE Weiß, 60 mm x 40mm Kunststoff, Länge 2m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2374048
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2374048
EAN/GTIN:
     5059044316740
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 60 mm
Tiefe = 40mm
Kabelkanal / Kettentyp = Installationskanal nach VDE
Farbe = Weiß
Material = PVC
Länge = 2m
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Tiefe:
40mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Installationskanal nach VDE
Farbe:
Weiß
Material:
PVC
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal weiß, installationskanal, 2374048, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, RS PRO, 92051, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 14 Stück (ab € 11,60786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 207,42*
€ 246,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 206,12*
€ 245,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 202,96*
€ 241,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 188,82*
€ 224,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,51*
€ 193,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.