| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-237423 Herst.-Nr.: 237423 EAN/GTIN: 5056070971516 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M20 Länge = 69mm
RS Pro Kurvenverschließer. Diese Kurvenverdrehstößel unserer eigenen Marke RS Pro werden verwendet, wenn der Indexstift vorübergehend nicht herausragen darf. Durch Drehen des Hebels um 180° zieht sich der Kolben selbst zurück, während die Nut eine sichere Positionierung ermöglicht. Eigenschaften und Vorteile. • Eine Kerbe sorgt dafür, dass der Griff darin bleibt Position • Nockengriff für schnelles und einfaches Lösen Der federbelastete Mechanismus • hergestellt aus hochwertigem geschwärztem Stahl mit Nitrid-Kolben Oder Edelstahl mit vernickeltem Kolben • Kunststoffhebel-Abdeckkappe (nur mit Kontermutter) • Federkraftmechanismus. Anwendungen. Kurvenverdrehstößel können für eine Reihe von Positionierungs- oder Fanganwendungen verwendet werden, z. B. in Maschinen oder Geräten. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M20 | Länge: | 69mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 237423, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Federbolzen und Rastbolzen, RS PRO, 11787Y, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Spring Plungers & Indexing Plungers |
| | |
| |