Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungsbolzen, M20, 69mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391566
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     237423
EAN/GTIN:
     5056070971516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m20
rastbolzen
Verriegelungsbolzen, Typ=237423, Abstandshalterlänge=69 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-888, Farbe=Schwarz, Material=Stahl, Gewindegrösse=M20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
156 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
156 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungsbolzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,40*
€ 45,16*
€ 8,95*
ab € 34,48*
€ 53,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.