Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Rahmen, für Schränke Triline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2376295
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045944R9999
EAN/GTIN:
     4011617459446
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Abdeckrahmen
Typ = Rahmen
Länge = 30mm
Zur Verwendung mit = Schränke Triline
Breite = 1.364m
Material = Stahlblech
Weitere Informationen:
Typ:
Rahmen
Länge:
30mm
Zur Verwendung mit:
Schränke Triline
Breite:
1.364m
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, blendrahmen, 2376295, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, 2CPX045944R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,18*
€ 145,30*
€ 5,95*
ab € 120,32*
€ 145,86*
Frei Haus
ab € 124,34*
€ 150,57*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,84*
€ 151,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 184,65*
€ 225,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,44*
€ 238,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.