Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäuseplatte Typ Rückplatte B. 1.114m L. 2.08m Stahl für Schränke Triline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2376491
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX046596R9999
EAN/GTIN:
     4011617465966
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank
Tafeltyp = Rückplatte
Breite = 1.114m
Länge = 2.08m
Material = Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Schränke Triline
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Rückplatte
Breite:
1.114m
Länge:
2.08m
Material:
Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Schränke Triline
Weitere Suchbegriffe: 2376491, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, ABB, 2CPX046596R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 185,27*
€ 224,58*
€ 5,95*
ab € 186,63*
€ 225,20*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 188,49*
€ 228,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,95*
€ 251,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 279,49*
€ 339,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,41*
€ 403,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,59*
€ 398,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,39*
€ 382,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,84*
€ 355,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.