Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzfilter, 115/250 V ac, 36A, Gehäusemontage, Schraub, 1-phasig 0,6/1,2 mA / 50/60Hz Single Stage Zustände


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2378693
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2378693
EAN/GTIN:
     5059044323779
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 36A
Betriebsspannung max. = 115/250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 1
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 114
Tiefe = 57
Höhe = 44.5µF
Induktivität = 2*0,5 mHmm
Leckstrom = 0,6/1,2 mA°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Widerstand = 2.2MΩ
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
36A
Betriebsspannung max.:
115/250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
114
Tiefe:
57
Höhe:
44.5µF
Induktivität:
2*0,5 mHmm
Leckstrom:
0,6/1,2 mA°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Widerstand:
2.2MΩ
Weitere Suchbegriffe: 2378693, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, RS PRO, YB12D636AS(R), Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 965,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 30,1575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.116,13024*
€ 1.328,19499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.108,34016*
€ 1.318,92479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.060,65024*
€ 1.262,17379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.024,23008*
€ 1.218,8338
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 965,04*
€ 1.148,3976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.