Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Echtzeituhr Alarm, Pufferbatterie, Kalender, Taktausgang, EEPROM, SRAM DW:DM:M:Y HH:MM:SS,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2380040
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL12026IBZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Datumsformat = DW:DM:M:Y
Zeitformat = HH:MM:SS
Bus-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Datumsformat:
DW:DM:M:Y
Zeitformat:
HH:MM:SS
Bus-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: Real Time Clock, S-RAM Support-IC, SRAM, eeprom, 2380040, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, Renesas Electronics, ISL12026IBZT, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.057,95*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 2,02318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.268,60*
€ 6.269,634
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.224,15*
€ 6.216,7385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.108,00*
€ 6.078,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.057,95*
€ 6.018,9605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.