Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spitzzange / Backen 26mm , gebogen 154 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2380762
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2380762
EAN/GTIN:
     8053369534428
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
spitzzange gebogen
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 154 mm
Material/Stoff = Kohlenstoffstahl
Backenlänge = 26mm
Funkenfrei = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
154 mm
Material/Stoff:
Kohlenstoffstahl
Backenlänge:
26mm
Funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, 2380762, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, PN5025, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.