schmitz Elektronik Spitzzange ESD gebogen lange Backen -mit Hieb - 140mm, mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem ...
Zangentyp = Spitzzange Schneidkapazität = 3,2 mm Spitzen-Art = Abgewinkelt Modellnummer = N140 Höhensicher = Ja Lange NWS-Spitzzange von RagniDer Ragni NWS-Spitzzange ist ein neuartiges Gerät aus h...
26 16 200 Flachrundzange mit Schneide flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leich...
Donau Elektronik 3533 Elektronik- u. Feinmechanik Spitzzange 120 mm Spitzzange gebogen Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 69 g · Produktabmessung, ...
Brüder Mannesmann M 1070-5 Spitzzange 120 mm Brüder Mannesmann Elektronik-Spitzzange, gebogen I M 1070-5 Technische Daten: Gewicht: 0.060 kg · Produktabmessung, Länge: 120 mm
31 21 160 Greifzange Präzisionszangen für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten. schlank und ergonomisch geformt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Glatt geschliffene Greifflächen....
Elektronik-Greifzange Ausführung: DIN ISO 9655. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf fein poliert, mit glatten Backen und Öffnungsfeder. Griffe mit schweren, ...
Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.
25 01 160 Flachrundzange mit Schneide flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen. Greiffläche...
Zangentyp = Spitzzange Gesamtlänge = 279 mm Spitzen-Art = Abgewinkelt Backenlänge = 90mm Backenbreite = 2.5mm Extra lange Zangen. Geriffelte und angeraute Griffe mit PVC-Tauchüberzug Für den Einsat...
Zangentyp = Spitzzange Gesamtlänge = 120 mm Spitzen-Art = Abgewinkelt RS Pro Spitzzange. Diese hochwertigen Spitzzangen von RS Pro sind für Profis und Hobbyhandwerker geeignet. Mit einer Konstrukti...
schmitz Elektronik Spitzzange ESD gebogen kurze Backen -mit Hieb - 130mm, mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem ...
Vereinfacht Ihre Arbeit: Ideal für feine Greif- und Biegearbeiten in der Elektronik. Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder. Senkt Ihre Kosten: Elektrostat...