Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spitzzange / Backen 26mm , gebogen 154 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2380764
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2380764
EAN/GTIN:
     8053369534350
Suchbegriffe:
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Elektronikradiozange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 154 mm
ESD-sicher = Nein
Backenlänge = 26mm
Funkenfrei = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
154 mm
ESD-sicher:
Nein
Backenlänge:
26mm
Funkenfrei:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.