Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Stecker Größe 16, für CPC-Steckverbinder, Steckverbinder Serie G,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-238094
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-66103-8
EAN/GTIN:
     5060641260824
Suchbegriffe:
238094
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Kontakte
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = Type III+
Länge = 27.48mm
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Kontaktmaterial = Messing
Betriebstemperatur min. = -55°C
Montagetyp = Tafelmontage°C
Seriennummer = 166103

Kontakte Serie 1. Eine Serie von Kontakten der Serie 1 für TE Connectivity Steckverbinder. Für Kontakte 1,5 - 2,5 mm² Crimpwerkzeug Best.-Nr. ; 459-6252 459-6252 und Crimpeinsatz Best.-Nr. ; 452-6679 452-6679 verwenden Für alle weiteren Kontakte Crimpwerkzeug Best.-Nr. ; 849-114 849-114 und Crimpeinsatz Best.-Nr. ; 372-440 372-440 verwenden Passendes Ausziehwerkzeug: siehe Best.-Nr. ; 162-5723 162-5723
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Type III+
Länge:
27.48mm
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Kontaktmaterial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Montagetyp:
Tafelmontage°C
Seriennummer:
166103
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 111,45*
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,24*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 204,54*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 183,33*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 813,57*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.