Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Werkstattfeile Halbrund, Kreuzhieb, Länge 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom RAB.DRDMD250A Halbrund-Raspel ohne Heft Hieb 2 250 mm
Facom RAB.DRDMD250A Halbrund-Raspel ohne Heft Hieb 2 250 mm
Facom RAB.DRDMD250A Halbrund-Raspel ohne Heft Hieb 2 250 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2382197
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     RAB.DRDMD250A
EAN/GTIN:
     3148518604499
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
Feilentyp = Werkstattfeile
Hieb Typ = Kreuzhieb
Länge = 250mm
Stückzahl = 1
Durchmesser = 25mm
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Werkstattfeile
Hieb Typ:
Kreuzhieb
Länge:
250mm
Stückzahl:
1
Durchmesser:
25mm
Weitere Suchbegriffe: Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, holzraspel halbrund, holzraspel, 2382197, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, Facom, RABDRDMD250A, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
120
12
€ 5,99*
ab € 17,58*
€ 22,45*
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 19,04334*
€ 24,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,05*
€ 25,51*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,24*
€ 25,64*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,44*
€ 33,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 24,13*
€ 28,7147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Stück
ab 120 Stück
€ 22,52334*
€ 26,80277
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04334*
€ 22,66157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 289,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.