Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ETQP4M SMD Induktivität Drosselspule, 15 μH 4.5A AEC-Q200 mit Metallverbund-Kern 8.5mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2383596
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETQP4M150KVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule panasonic
Induktivität = 15 μH
Gleichstrom max. = 4.5A
Länge = 8.5mm
Tiefe = 8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Serie = ETQP4M
Kernmaterial = Metallverbund

AEC-Q200. Leistungsdrosselspulen mit flacher Bauweise der Serie ETQP4M. ETQP4M-Drosselspulen von Panasonic sind eine kompakte Lösung mit flacher Bauweise. ETQP4M-Drosselspulen werden mit Metallverbundstoffkern-Technologie hergestellt, sind äußerst zuverlässig und bieten eine hohe Wärmebeständigkeit bis zu +155 °C. Der Einsatz von magnetischem Eisenlegierungsmaterial sorgt für hohen Eingangsruhestrom bei niedrigem RDC von Wicklungen und geringe Wirbelstromverluste der Adern ermöglichen einen hohen Wirkungsgrad. Diese Leistungsdrosselspulen sorgen für geringe hörbare (Brumm-) Störungen. Diese Leistungsdrosselspulen wurden für die Verwendung in Automobilanwendungen und unter rauen Bedingungen entwickelt und haben hohe Vibrationsfestigkeit. Merkmale. SMD-Entwurf Flaches Profil Ausgezeichnete Induktivitätsstabilität über einen großen Temperaturbereich Hoher Wirkungsgrad Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit Hoher Vorspannungsstrom. Informationen zur Produktanwendung. Mit einer AEC-Q200-Eignung ist die Serie ETQP4M für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Diese Drosselspulen werden als Rauschfilter für Antriebsschaltkreise empfohlen, die Spitzenstrom-Leistungsvermögen und Einsatz bei hohen Temperaturen erfordern. Weitere geeignete Anwendungen umfassen DC/DC-Abwärtswandler und Aufwärtswandler.
Weitere Informationen:
Induktivität:
15 μH
Gleichstrom max.:
4.5A
Länge:
8.5mm
Tiefe:
8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Serie:
ETQP4M
Kernmaterial:
Metallverbund
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 2383596, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Panasonic, ETQP4M150KVK, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,54*
1 Tag
873
1
€ 14,99*
ab € 0,364*
€ 1,224*
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 1,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.