| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2383787 Herst.-Nr.: HP100PCLG EAN/GTIN: 0623980101637 |
| |
|
| | |
| Typ = Stecker Zur Verwendung mit = UL- und CSA-Gehäuse Material = PC Serie = HPN4PC Weitere Informationen: | | Typ: | Stecker | Zur Verwendung mit: | UL- und CSA-Gehäuse | Material: | PC | Serie: | HPN4PC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2383787, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Hammond, HP100PCLG, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,20* | € 15,39* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,74* | € 15,70* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,75* | € 16,13* | | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 12,85* | € 20,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|