Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, Ø 49 mm, IP66, HP100PCLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe, Ø 49 mm, IP66, HP100PCLG
Abdeckkappe, Ø 49 mm, IP66, HP100PCLG
Artikel-Nr.:
     4502-50H3349
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     HP100PCLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Abdeckkappe, HP100PCLG, Hammond Abdeckkappe zum Abdichten von unbenutzten Druckknopflöchern, Leitungsöffnungen und Ausbrechlöchern gegen Staub, Öl und Wasser. Features * Ölbeständige Dichtung * Staubgeschützt * Wasserbeständig * Gewindebolzen und plattierte Flügelmutter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckkappe, Ø 49 mm, IP66
Durchmesser:
49 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.091 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Abdeckkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,37*
€ 14,44*
€ 6,90*
ab € 8,23*
€ 14,46*
€ 8,95*
ab € 8,77*
€ 16,17*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,91*
€ 18,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.