Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Lüftungsgerät, 22 x 51mm SDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2383841
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     SDV280-1
EAN/GTIN:
     0623980027197
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lüftungsgerät
gehäuse, zubehör
Produkt Typ = Belüftungselement
Serie = SDV
Breite = 51mm
Höhe = 69mm
Länge = 22mm
Material = PC
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Belüftungselement
Serie:
SDV
Breite:
51mm
Höhe:
69mm
Länge:
22mm
Material:
PC
Weitere Suchbegriffe: 2383841, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäusebelüftung, Hammond, SDV2801, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 12,82*
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 13,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,95*
€ 14,86*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,33*
€ 16,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.