Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND SDV280-1 VENTILATOR, 22.86MMX50.55MMX69.34MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649345
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     SDV280-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lüftungsgerät
gehäuse, zubehör
Zur Verwendung mit: Metallische und nichtmetallische Gehäuse
  • Produktpalette: SDV
  • Außenbreite - Zoll: 1.99 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.9 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 69.34 mm
  • Außenhöhe - imperial: 2.73 Zoll
  • Gehäusematerial: -
  • Außenbreite - metrisch: 50.55 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 22.86 mm
  • Gehäusefarbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Lüfter, Lüftungsgitter, Racks, Schränke, HAMMOND, SDV280-1, 3649345, 364-9345
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,88*
    € 12,82*
    € 6,90*
    ab € 7,15*
    € 13,06*
    € 8,95*
    ab € 7,95*
    € 14,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,33*
    € 16,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.