Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2383847 Herst.-Nr.: H02000A0106 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAN Kategorie = Cat.5e, Cat.6, Cat.6a Anzahl der Anschlüsse = 12 Farbe = Weiß Serie = Telegartner Data Weitere Informationen: | | LAN Kategorie: | Cat.5e, Cat.6, Cat.6a | Anzahl der Anschlüsse: | 12 | Farbe: | Weiß | Serie: | Telegartner Data |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modulare Patchpanel, Snap-In Patchpanel, Patchpanel, RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder telegärtner, miniverteiler (elektrobedarf), rj45 steckverbinder cat5e, 2383847, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, Telegärtner, H02000A0106, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels, Telegartner |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,83* | € 43,82* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,83* | € 43,95* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 33,87* | € 43,95* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,25* | € 44,12* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,46* | € 50,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|