Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegartner Telegartner Data Serie Patchfeld Cat.5e, Cat.6, Cat.6a 48 Anschl. RJ45 Geschirmt, ungeschirmt, 1U, Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19" Modulträger 1,5 HE inkl. Kabelabfangung
19" Modulträger 1,5 HE inkl. Kabelabfangung
Artikel-Nr.:
     108EL-2383858
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H02025A0171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Kabelabfangschiene
Modulare Patchpanel
LAN Kategorie = Cat.5e, Cat.6, Cat.6a
Anzahl der Anschlüsse = 48
Interfacetyp = RJ45
Abschirmtyp = Geschirmt, ungeschirmt
Rack Höhe = 1U
Farbe = Hellgrau
Serie = Telegartner Data
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5e, Cat.6, Cat.6a
Anzahl der Anschlüsse:
48
Interfacetyp:
RJ45
Abschirmtyp:
Geschirmt, ungeschirmt
Rack Höhe:
1U
Farbe:
Hellgrau
Serie:
Telegartner Data
Weitere Suchbegriffe: Snap-In Patchpanel, Patchpanel, RJ45 Steckverbinder, 19 zoll modulträger telegärtner, modulare patchpanel, rj45 steckverbinder cat5e, 2383858, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, Telegärtner, H02025A0171, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels, Telegartner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 54,17*
€ 68,89*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,68*
€ 72,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,28*
€ 72,38*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,78*
€ 73,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,04*
€ 75,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.