Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegartner Telegartner Data Serie Rangierfeld Cat.5e, Cat.6, Cat.6a 48 Anschl. RJ45 Geschirmt, ungeschirmt, 1U, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung
19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung
Artikel-Nr.:
     108EL-2383860
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H02025A0236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
LAN Kategorie = Cat.5e, Cat.6, Cat.6a
Anzahl der Anschlüsse = 48
Interfacetyp = RJ45
Abschirmtyp = Geschirmt, ungeschirmt
Rack Höhe = 1U
Farbe = Schwarz
Serie = Telegartner Data
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5e, Cat.6, Cat.6a
Anzahl der Anschlüsse:
48
Interfacetyp:
RJ45
Abschirmtyp:
Geschirmt, ungeschirmt
Rack Höhe:
1U
Farbe:
Schwarz
Serie:
Telegartner Data
Weitere Suchbegriffe: Rangierpanel, Kabelabfangschiene, Modulare Patchpanel, Snap-In Patchpanel, Patchpanel, RJ45 Steckverbinder, 19 zoll modulträger telegärtner, modulare patchpanel, rj45 steckverbinder cat5e, 2383860, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, Telegärtner, H02025A0236, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels, Telegartner
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 104,07*
€ 115,66*
€ 5,95*
ab € 104,52*
€ 116,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,05*
€ 117,96*
€ 4,99*
ab € 106,49*
€ 117,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 225,55*
€ 276,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,10*
€ 328,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,36*
€ 300,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,37*
€ 277,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.