Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R46 PP Folienkondensator 150nF ±10% / 310V dc, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2384924
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463I315050H7K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 150nF
Spannung = 310V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R46
Weitere Informationen:
Kapazität:
150nF
Spannung:
310V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R46
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, filmkondensator, 2384924, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R463I315050H7K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.