Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R46 PP Folienkondensator 1.5μF ±10% / 310V dc, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2384945
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463N415050H7K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5µF
Spannung = 310V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R46
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5µF
Spannung:
310V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R46
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, filmkondensator, 2384945, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R463N415050H7K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.