Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R46 PP Folienkondensator 1.5μF ±20% / 310V dc, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2384960
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463W515050H7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5µF
Spannung = 310V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = R46
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5µF
Spannung:
310V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
R46
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, filmkondensator, 2384960, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R463W515050H7M, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.