Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Haarpflege
>
Universalpinzette
>
Artikel
RS PRO Edelstahl Pinzette, 110 mm, Spitze Kurz Antimagnetisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2386198
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2386198
EAN/GTIN:
5056070929883
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Feinspitzpinzette
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 110 mm
Spitzenform = Kurz
Antimagnetisch = Ja
Säurebeständig = Ja
Pinzetten, Venus. Hochwertige Pinzetten aus der Schweiz Aus säurefestem Edelstahl besonderer Güte gefertigt Antimagnetisch
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
110 mm
Spitzenform:
Kurz
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
... >
Handwerkzeuge
>
Spezialwerkzeuge
>
Pinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Spitzpinzette
,
Arbeitspinzette
,
Universal-Pinzette
,
Universalpinzette
,
universalpinzette 11cm
,
spitzpinzette
,
präzisionspinzette spitz
,
2386198
,
Handwerkzeuge
,
Spezialwerkzeuge
,
Pinzetten
,
RS PRO
,
VEN3CAA
,
Hand Tools
,
Specialist Tools
,
Tweezers
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
Frei Haus
ab € 42,66*
€ 56,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,67*
€ 65,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek A7CF Industriepinzette Kunststoff
Idealtek
A7CF
ab € 5,39*
Zubehör
Ideal Tek A249CF Pinzetten-Ersatzspitze 40 mm
Idealtek
A249CF
ab € 5,54*
Zubehör
ideal-tek Austauschbare Pinzette von ESD
Idealtek
A5CF
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen