Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette Präzisionspinzette Edelstahl Fein / Kurz 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405545
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2386198
EAN/GTIN:
     5056070929883
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Feinspitzpinzette
Pinzette, Typ=2386198, Gesamtlänge=110 mm, Art der Pinzettenspitze=Fein Kurz, Haftend=Präzisionspinzette, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 42,66*
€ 56,86*
€ 8,95*
ab € 48,67*
€ 65,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A7CF
ab € 5,39*
Zubehör
Idealtek
A249CF
ab € 5,54*
Zubehör
Idealtek
A5CF
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.