Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – AVENTICS 579 Pneumatik-Magnetventil 3/2, Magnet/Feder-betätigt 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EMERSON – AVENTICS 579 Pneumatik-Magnetventil 3/2, Magnet/Feder-betätigt 24V dc
EMERSON – AVENTICS 579 Pneumatik-Magnetventil 3/2, Magnet/Feder-betätigt 24V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-2387292
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     5791600220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Funktion = 3/2
Betätigungsart = Magnet/Feder
Serie = 579
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3/2
Gehäusematerial = Polyamid
Durchflussrate max. = 850l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1.7W
Betriebsdruck min. = 2bar
Betriebstemperatur min. = -15°C

3//2 Tellerventile - 579 Series. Schwalbenschwanz-Ventilsystem Durchflussmenge 850 l/min
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Betätigungsart:
Magnet/Feder
Serie:
579
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Gehäusematerial:
Polyamid
Durchflussrate max.:
850l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1.7W
Betriebsdruck min.:
2bar
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, 2387292, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, EMERSON – AVENTICS, 5791600220, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
933 023-100-1
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.