Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – AVENTICS 579 Pneumatik-Magnetventil 3/2, Pneumatisch/Feder-betätigt 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2387309
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     5792600220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Funktion = 3/2
Betätigungsart = Pneumatisch/Feder
Serie = 579
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3/2
Gehäusematerial = Polyamid
Durchflussrate max. = 850l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1.7W
Betriebsdruck min. = 2bar
Betriebstemperatur min. = -15°C

3//2 Tellerventile - 579 Series. Schwalbenschwanz-Ventilsystem Durchflussmenge 850 l/min
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Betätigungsart:
Pneumatisch/Feder
Serie:
579
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Gehäusematerial:
Polyamid
Durchflussrate max.:
850l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1.7W
Betriebsdruck min.:
2bar
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil pneumatisch, wege ventil, 2387309, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, EMERSON – AVENTICS, 5792600220, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
935980228 RS GDSN 207 schwarz
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.