Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo 329-250-30 Tiefen-Mikrometer, 150mm / ±0,003 mm, 0,001 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2387395
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     329-250-30
EAN/GTIN:
     4946368695846
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Tiefenmessschraube
Tiefenmikrometer
Messbereich max. = 150mm
Genauigkeit = ±0,003 mm
Auflösung = 0,001 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Gewicht = 540g
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
150mm
Genauigkeit:
±0,003 mm
Auflösung:
0,001 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Gewicht:
540g
Weitere Suchbegriffe: mitutoyo bügelmessschraube, bügel - messschraube, bügelmessschraube 0,001mm, 2387395, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Tiefenmesslehren, Mitutoyo, 32925030, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Depth Gauges
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,79*
€ 778,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 702,64*
€ 789,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 727,40*
€ 850,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 778,03*
€ 894,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,57*
€ 1.064,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,75*
€ 1.032,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,12*
€ 996,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,59*
€ 944,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,03*
€ 925,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.