Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digitale Tiefenmessschraube mit Wechseleinsätzen Messbereich 0-150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO329-250-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     329-250-30
EAN/GTIN:
     4946368695846
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Tiefenmessschraube
Tiefenmikrometer
Elektronische Tiefenmessschraube inkl. Messnadeln

Anwendung
Zum Messen von Bohrungstiefen und Absätzen.

Ausführung
• Messflächen gehärtet, präzisionsgeschliffen, feinstgeläppt
• bieten einen großen Messbereich in 25 mm-Schritten
• Feststelleinrichtung
• Ratschenstopp sorgt für konstante Messkraft
• Skalentrommel und Hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm

Lieferung
Einließlich Box, Einstellschlüssel und Batterie
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
4 mm
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Brückenlänge:
101.6 mm
Brückenbreite:
16 mm
Bruttogewicht:
1.220 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Kalibriergruppe:
DT
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
165 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Spindelklemmung:
Ja
Anzahl Messnadeln:
6 STK
Akku enthalten:
Ja
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Tiefenmessschraube
Weitere Suchbegriffe: bügelmeßschraube mitutoyo, bügelmessschraube, Messschrauben, Tiefen-, Messmittel, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, MITUTOYO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,28*
€ 745,73*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 702,52*
€ 774,66*
Frei Haus
ab € 695,66*
€ 791,60*
Lager 245
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,62*
€ 834,91*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,91*
€ 993,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,59*
€ 906,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,58*
€ 889,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,52*
€ 876,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,62*
€ 858,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.