Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay HRHA Lastwiderstand 22Ω 10% / 90W, Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2388154
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     HRHAFN22R0KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 22Ω
Leistung = 90W
Serie = HRHA
Gehäuse-Form = Box
Toleranz = 10%
Weitere Informationen:
Widerstand:
22Ω
Leistung:
90W
Serie:
HRHA
Gehäuse-Form:
Box
Toleranz:
10%
Weitere Suchbegriffe: 2388154, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, HRHAFN22R0KB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 38,45*
€ 46,86*
1
Frei Haus
ab € 73,90*
€ 99,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 562,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.