Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik SMT-Antenne 4G (LTE), GPS, WiFi Intern 2400 →2500 MHz -40°C / +80°C Chip 3dBi


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2389590
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74889102450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
LTE Antenne
WLAN Antenne
lte antenne
HF-Protokolle = 4G (LTE), GPS, WiFi
Frequenzbereich = 2400 →2500 MHz
Betriebstemperatur max. = +80°C
Verstärkung = 3dBi
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
4G (LTE), GPS, WiFi
Frequenzbereich:
2400 →2500 MHz
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Verstärkung:
3dBi
Weitere Suchbegriffe: 2389590, Passive Bauelemente, Antennen, SMT Antennen, Wurth Elektronik, 74889102450, Passive Components, Antennas, SMT Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3539
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,464*
€ 1,427*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 9,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,906* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 3.984,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.